SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021639
CQ2LC32TF-100DZ-D
CADデータダウンロード
100
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021648
CQ2LC32TF-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021657
CQ2LC32TF-25DZ-E
CADデータダウンロード
25
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021666
CQ2LC32TF-30DZ-E
CADデータダウンロード
30
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021675
CQ2LC32TF-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください