SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC80TF
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21022567
CQ2LC80TF-10DZ
CADデータダウンロード
10
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022576
CQ2LC80TF-75DMZ
CADデータダウンロード
75
(M) ロッド先端おねじ
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください