曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-5DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-5DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21035289CDQ2WB32-5DMZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21035298CDQ2WB32-5DMZ-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付
16,060
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21035307CDQ2WB32-5DMZ-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする