薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KG50

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KG50 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ追記号
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21053017CDQ2KG50-100DMZ-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付100
¥26,290
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21053026CDQ2KG50-20DMZ-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付20
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053035CDQ2KG50-20DMZ-M9BLS(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付20
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053044CDQ2KG50-30DZ-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21053053CDQ2KG50-40DZ-M9BW(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付40
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053069CDQ2KG50-45DMZ-M9NWVZ(M) ロッド先端おねじ(Z) 5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付45
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする