薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-55DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-55DCM - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078183CDQSB16-55DCM-A93-XB10
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078199CDQSB16-55DCM-A93L-XB10
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078208CDQSB16-55DCM-M9B-XB10
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078217CDQSB16-55DCM-M9BL-XB10
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078226CDQSB16-55DCM-M9BVL-XB10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078235CDQSB16-55DCM-M9BWL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078244CDQSB16-55DCM-M9NV3-XB10
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078253CDQSB16-55DCM-M9NWL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078269CDQSB16-55DCM-M9NWVL-XB10
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078278CDQSB16-55DCM-XB10
7,480
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする