薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-6DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-6DCM - SMC
ストローク(mm)
6
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078445CDQSB16-6DCM
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078454CDQSB16-6DCM-M9BVL-XB10
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078463CDQSB16-6DCM-XB10
¥5,230
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21078479CDQSB16-6DCM-XB9
¥5,390
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする