薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-85DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-85DCM - SMC
ストローク(mm)
85
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21099156CDQSB20-85DCM-A93-XB10
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099165CDQSB20-85DCM-A93L-XB10
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099174CDQSB20-85DCM-A93S-XB10
¥10,450
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099183CDQSB20-85DCM-A93VL-XB10
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099199CDQSB20-85DCM-M9B-XB10
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099208CDQSB20-85DCM-M9BL-XB10
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099217CDQSB20-85DCM-M9BLS-XB10
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099226CDQSB20-85DCM-M9BVL-XB10
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099235CDQSB20-85DCM-M9BW-XB10
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099244CDQSB20-85DCM-M9NL-XB10
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099253CDQSB20-85DCM-M9NV-XB10
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099269CDQSB20-85DCM-M9NVL-XB10
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099278CDQSB20-85DCM-M9NWL-XB10
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21099287CDQSB20-85DCM-XB10
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする