曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21328984MXQ12A-50ZA-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21328993MXQ12A-50ZA-A93ZA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,810
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329009MXQ12A-50ZA-M9B-X9M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21329018MXQ12A-50ZA-M9BV-X9M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21329027MXQ12A-50ZA-M9NWVM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329036MXQ12A-50ZA-X11(-) オートスイッチなし
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329045MXQ12A-50ZA-X12(-) オートスイッチなし
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする