曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-50ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21329499MXQ12A-50ZE-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥42,850
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329508MXQ12A-50ZE-M9B-X12(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329517MXQ12A-50ZE-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329526MXQ12A-50ZE-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥46,260
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21329535MXQ12A-50ZE-M9NL-X11(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
¥45,760
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする