SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21331565
MXQ12A-75Z3-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331574
MXQ12A-75Z3-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください