MXQ12A-75Z3-M9NW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z3 SMC 21331565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21331565品番MXQ12A-75Z3-M9NW
参考基準価格(税別)¥53,240販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
機能オプション
(3) 軸方向配管
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする