曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332588MXQ12B-125ZB-M9B-X7(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21332597MXQ12B-125ZB-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
67,270
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332606MXQ12B-125ZB-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする