曜日別特売
MXQ12B-125ZB-M9B-X7 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZB SMC 21332588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21332588
品番
MXQ12B-125ZB-M9B-X7
参考基準価格(税別)¥67,380販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
仕様
(-X7) PTFEグリース仕様
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする