エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332658MXQ12B-125ZE-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥66,280
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332667MXQ12B-125ZE-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥66,940
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332676MXQ12B-125ZE-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥65,950
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332685MXQ12B-125ZE-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥66,610
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332694MXQ12B-125ZE-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥62,870
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする