曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332773MXQ12B-125ZL(-) オートスイッチなし
59,790
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332789MXQ12B-125ZL-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,060
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332798MXQ12B-125ZL-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332807MXQ12B-125ZL-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332816MXQ12B-125ZL-X12(-) オートスイッチなし
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする