※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21332816
品番
MXQ12B-125ZL-X12
参考基準価格(税別)
¥60,610
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード