SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZT
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21335713
MXQ12BL-40ZT-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21335729
MXQ12BL-40ZT-X39
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください