※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21335729
品番
MXQ12BL-40ZT-X39
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
CADデータダウンロード