エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-125ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-125ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378788MXQ16B-125ZG-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥74,800
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378797MXQ16B-125ZG-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥75,680
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378806MXQ16B-125ZG-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥76,010
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378815MXQ16B-125ZG-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥74,360
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378824MXQ16B-125ZG-X42(-) オートスイッチなし
¥73,540
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする