エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21427946MXQ25A-100ZH-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21427955MXQ25A-100ZH-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21427964MXQ25A-100ZH-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする