エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21430003MXQ25A-30ZH-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21430019MXQ25A-30ZH-M9BL-X39M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,540
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする