SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30B
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(B) 両端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21434036
MXQ25L-30B-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
71,940
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください