曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-40AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-40AT - SMC
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21434413MXQ25L-40AT-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥60,280
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21434429MXQ25L-40AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥54,670
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする