曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZP - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446234MXQ6A-30ZP-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446243MXQ6A-30ZP-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446259MXQ6A-30ZP-M9B-X580(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21446268MXQ6A-30ZP-M9B-X9(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21446277MXQ6A-30ZP-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,240
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする