曜日別特売
MXQ6A-30ZP-M9B-X9 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZP SMC 21446268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-X9) 食品機械用グリース仕様
注文コード
21446268
品番
MXQ6A-30ZP-M9B-X9
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-X9) 食品機械用グリース仕様
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする