曜日別特売
MXQ6A-40ZE3-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE3 SMC 21446548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21446548品番MXQ6A-40ZE3-M9BW
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする