SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZD
仕様
(-X2200) サイドアジャスタ仕様
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21450949
MXQ6L-10ZD-X2200
CADデータダウンロード
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください