SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-499
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
499
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21710904
MGGLB50-499-XC4
CADデータダウンロード
¥
135,740
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください