曜日別特売
MGGLB50-499-XC4 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-499 SMC 21710904

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-499

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21710904
品番
MGGLB50-499-XC4
参考基準価格(税別)¥135,740販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
499
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする