SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-750
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21736296
MGGMB50-750-B54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
122,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21736305
MGGMB50-750-B54L-XC4
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
133,980
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200