曜日別特売
MGGMB50-750-B54L-XC4 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-750 SMC 21736305

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-750

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
21736305
品番
MGGMB50-750-B54L-XC4
参考基準価格(税別)¥133,980販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
リード線長さ(mm)
(L) 3
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする