曜日別特売
MGGMB63-320-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-320 SMC 21738719

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-320

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21738719
品番
MGGMB63-320-XC6A
参考基準価格(税別)¥215,330販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする