曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-750

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-750 - SMC
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21739498MGGMB63-750-A93(-) 0.5A93
164,450
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21739507MGGMB63-750-M9BM(M) 1M9B
166,980
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする