※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-750
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21739507
品番
MGGMB63-750-M9BM
参考基準価格(税別)
¥166,980
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
リード線長さ(mm)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200