曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-185AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-185AZ - SMC
ストローク(mm)
185
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21773369MGPL20-185AZ-M9BWVL-XC19M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21773378MGPL20-185AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする