SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-16Z
ストローク(mm)
16
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21787116
MGPL32-16Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787125
MGPL32-16Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください