曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-185Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-185Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21787466MGPL32-185Z-A93L-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787475MGPL32-185Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787484MGPL32-185Z-M9BL-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,930
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする