曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-200Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-200Z - SMC
ストローク(mm)
200
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21787746MGPL32-200Z-M9BW-XC6AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥104,890
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787755MGPL32-200Z-M9BWL-XC6AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥105,550
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21787764MGPL32-200Z-M9NAM9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥74,470
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787773MGPL32-200Z-M9NALM9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥75,130
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787789MGPL32-200Z-P3DWALP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
¥79,530
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21787798MGPL32-200Z-XB22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥80,910
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする