※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-200Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21787798
品番
MGPL32-200Z-XB22
参考基準価格(税別)
¥80,910
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
200
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
CADデータダウンロード