曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-175Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-175Z - SMC
ストローク(mm)
175
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21795726MGPL50-175Z-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
79,310
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21795735MGPL50-175Z-XC35(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする