曜日別特売
MGPL50-175Z-XC35 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-175Z SMC 21795735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-175Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21795735
品番
MGPL50-175Z-XC35
参考基準価格(税別)¥78,930販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-XC35) スクレーパ付
ストローク(mm)
175
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする