SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25BZ
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21799637
MGPL63-25BZ-M9BWVS-XC9
CADデータダウンロード
¥
50,550
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください