MGPL63-25BZ-M9BWVS-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25BZ SMC 21799637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25BZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21799637
品番
MGPL63-25BZ-M9BWVS-XC9
参考基準価格(税別)¥50,550販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする