SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-385BZ
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
385
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21803986
MGPM100-385BZ-M9N-XC8
CADデータダウンロード
¥
169,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください