SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-63Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
63
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21808807
MGPM12-63Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
24,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください