曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-7Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-7Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
7
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21808859MGPM12-7Z-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,880
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21808868MGPM12-7Z-XC22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,940
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする