曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-185Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-185Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827567MGPM25-185Z-A93Z-(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21827576MGPM25-185Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21827585MGPM25-185Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,150
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする