曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-341AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-341AZ - SMC
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
341
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840578MGPM32-341AZ-XC8
70,400
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする