曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-90Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-90Z - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21853144MGPM40-90Z-M9BWZ-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥48,240
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21853153MGPM40-90Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥40,760
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21853169MGPM40-90Z-XC22-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21853178MGPM40-90Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする