曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-40Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-40Z - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21867257MGPM63-40Z-M9BAS-XC6A-(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥60,720
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867266MGPM63-40Z-M9BLS-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,370
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867275MGPM63-40Z-M9BS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,040
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867284MGPM63-40Z-M9BWLS-(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,640
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする